| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4013984189001 Herst.-Nr.: 263040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung Knebel, Aufdruck/Kennzeichnung ohne, Verwendung Jalousie, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Jalousieabdeckung, Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousiedrehschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, elso schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter Taster Dimmer, Abdeckung für Schalter Taster Dimmer Jalousie, Abdeckung für Taster, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |