| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4013984196818 Herst.-Nr.: ELG740224 EAN/GTIN: 4013984196818 |
| |
|
| | |
| Behinderten-WC-Set für ELSO JOY Set besteht aus. einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Perlonschnur inklusive Abdeckplatte und Rahmen Design ELSO FASHION. einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte und Rahmen im Design ELSO FASHION. einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen und akustischen Signalisierung. einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC. 0,6 A. 6 PLE Für eine weitere optische und akustische Signalisierung ist eine zusätzliche Gruppensignalleuchte. Artikelnummer 740020. anschließbar (gehört nicht zum Lieferumfang des Sets). Farbe: reinweiß. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplettsatz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Zugschalter, zugschalter elso, zugschalter, ELG740224, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Behinderten-WC-Set, Behindertenelement, Behindertenelement für Schalterprogramme, Behindertennotruf, Behindertentoilette, Notruf, Schaltermaterial, Toilettennotruf, Toilettenrufset, WC - Notruf, WCNotruf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 586,32* | € 690,04* | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 594,13* | € 696,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 607,10* | € 707,35* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 607,05* | € 729,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|