| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162256475 Herst.-Nr.: 25647 EAN/GTIN: 4015162256475 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Infrarotstrahler in wetterfestem Gehäuse (IP66). Beleuchtung (850nm Wellenlänge) für s/w und Tag/Nacht-Kameras sowie für Kameras mit integrierter Infrarot-Ausleuchtung. 24 Hochleistungs-Infrarot-LEDs werden über einen integrierten Dämmerungsschalter aktiviert. Ausleuchtungsbereich max. 80m x 80° (außen, je nach Kameratyp). Mit Gelenkhalterung für Wand- oder Deckenmontage mit innenliegender Kabelführung. Betriebsspannung: 12V DC, max. 1900mA über ca. 45cm langes Anschlusskabel mit DC-Kupplung. Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt. Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Gehäuseabmessungen: 200 x 130 x 87mm. Länge der Gelenkhalterung: 114mm. Passendes Zubehör: Anschlusskasten AK205, Unterputznetzgerät ORBIT 12/2000V, Tischnetzgerät NG3300, Hutschienen-Netzteil HDR3012. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Lampenleistung: | 22 Watt | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, ir-scheinwerfer, IR28/850, IR28850, 25647, LED-Lampe/Multi-LED, 850nm, IR-Strahler, Infrarot, Infrarotlampe, Infrarotleuchte, Infrarotstrahler, Nachtsicht, Schwarzlicht, Unsichtbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 146,89* | € 179,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 147,40* | € 181,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 148,65* | € 181,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 155,59* | € 188,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 161,02* | € 199,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|