Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa IND2436M AHD 5MP wetterf. T/N Kamera 6-50mm IR80m Motorzoom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA AHD 5MP wetterfeste T/N IND2436M Kamera 6-50mm IR80m Motorzoom 25936
INDEXA AHD 5MP wetterfeste T/N IND2436M Kamera 6-50mm IR80m Motorzoom 25936
Artikel-Nr.:
     3461-H4015162259360
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25936
EAN/GTIN:
     4015162259360
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
outdoor farbkamera
AHD 5 Megapixel wetterfeste Tag/Nacht-Kamera mit Tele-Motorzoom, 1/2,8 Zoll 5 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 2688 x 1944p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Mit ferneinstellbarem 6-50mm Motorzoom-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 45-10°) mit Autofokus, 12 Hochleistungs-Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 80m), automatischem Filteraustausch und WDR-Funktion. Umschaltbar zwischen 5MP (4:3 Format), 4MP (16:9 Format) und 2MP. Einstellungen im OSD-Bildschirmmenü über Joystick oder über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Betriebsspannung: 12V DC, 880mA oder 24V AC, 370mA. Stabiles Aluminiumgehäuse mit Halterung zur Wand- und Deckenmontage mit innenliegender Kabelführung und 70cm Anschlusskabel mit BNC- und 12V-Kupplungen. Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt. Ausgang auf 960H PAL-Videosignal, TVI oder CVI umschaltbar. Schutzart: IP66. Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Gehäuseabmessungen: 111 x 81 x 183mm. Passender 5MP-fähiger DVR ERFORDERLICH! Passendes Zubehör: DVR422S/-822S/-1622S, Anschlusskasten AK201, Masthalterung MH152, Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät ORBIT-12/2000V. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, indexa farbkamera, IND2436M, 25936, Kamera für Überwachungssystem, AHD-Kamera, Außenkamera, IR-Kamera, Infrarotkamera, Nachtsichtkamera, Tag/Nacht-Kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 421,01*
€ 496,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,59*
€ 526,78*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 431,86*
€ 527,10*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,10*
€ 627,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,77*
€ 610,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,96*
€ 594,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,01*
€ 574,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,86*
€ 513,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.