| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162280876 Herst.-Nr.: 28087 EAN/GTIN: 4015162280876 |
| |
|
| | |
| Abgesetzte Kamera für VT100 Türsprechsystem mit Zubehör. Bestehend aus Kamera IND2421 mit 12V Hutschienen-Netzteil HDR1512 und Video-Converter VT100VC1. Wetterfeste Micro-Tag/Nacht-Kugelkamera in besonders kompaktem, weiß lackiertem Aluminiumgehäuse. Ideal geeignet für Hauseingänge. Inkl. 2,8mm Weitwinkel-Fixobjektiv (horizontaler Erfassungswinkel 96°), 12 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 12m). Schutzart IP66. Wand- oder Deckenmontage. Farbe: weiß ähnlich RAL 9003. Abmessungen: D 60 x 57mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 185,77* | € 192,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,85* | € 214,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 203,82* | € 214,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|