| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162322286 Herst.-Nr.: 32228 EAN/GTIN: 4015162322286 |
| |
|
| | |
| Hutschienen-Netzteil 24V/2,5A, Schaltnetzteil 24V DC, max. 2,5A, zur Montage auf 35mm DIN-Normschienen (TS35, 3TE). Eingang 100-240V AC, Ausgang 22-29V DC einstellbar. LED-Statusanzeige. Abmessungen: 53 x 90 x 59mm. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 53 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung 24v, geregeltes netzteil, HDR6024, 32228, DIN-Schiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienentrafo, Netzgerät, Netzteil, Schaltnetzteil, Trafo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 28,11* | € 37,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,28* | € 37,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,90* | € 41,91* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,04* | € 41,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,07* | € 53,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|