| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162355147 Herst.-Nr.: 35514 EAN/GTIN: 4015162355147 |
| |
|
| | |
| Festnetz-Sprach/Wählmodul zum Einbau in 9000Z/ZF Alarmzentralen. Zusätzlich oder alternativ zu den vorhandenen LAN-Funktionen können bis zu 8 Telefonnummern im Alarmfall angerufen und über Sprache informiert werden: Begrüßungstext (besprechbar, z.B. Objektname), Alarmart (Einbruch, Feuer, Überschwemmung, Notfall, Sabotage) sowie Bereich (besprechbar, z.B. Erdgeschoss). Die Alarmmeldung ist über ein Sprachmenü quittierbar. Durch Anruf können Benutzer im Code-geschützten Sprachmenü den Status der Anlage abfragen sowie die Anlage scharf, teilscharf oder unscharf schalten. Für den Anschluss an einen analogen Telefonanschluss. Die Funktion kann nicht mit allen VoIP-Router gewährleistet werden. Spannungsversorgung über die Zentrale. Abmessungen: 83 x 39mm. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmanlage, Ausgabemodul, Busmodul, Erweitertungsmodul, Festnetz-Kommunikationsmodul, Gefahrenmeldesysteme, Kommunikationsmodul, LED-Modul, Meldegruppenterminal, PSTN-Kommunikationsmodul, Relaismodul, SYSTEM-9000, SYSTEM9000, Schnit, Telefonwählgerät, Wählgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,72* | € 87,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,77* | € 93,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,84* | € 96,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 78,80* | € 99,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,09* | € 105,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|