| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162355154 Herst.-Nr.: 35515 EAN/GTIN: 4015162355154 |
| |
|
| | |
| Funk-Repeater zur Vergrößerung der Funkreichweite zwischen Funk-Meldern sowie unidirektionalen Funk-Fernbedienungen und den Funkmodulen 9000F oder der Zentrale 9000ZF. Erkennt automatisch die Funk-Komponenten, die im System vorhanden sind. Eine Verstärkung ist einzeln wählbar. Funkschaltausgänge sind optional verstärkbar. Bidirektionale Funk-Komponenten werden nicht unterstützt. Belegt eine Adresse im System. Inkl. Sabotagekontakt und Platz für einen Notstrom-Akkupack 4,8V / 900mAh (9000FR-AKKU, Art.Nr. 35516, nicht im Lieferumfang). Betriebsspannung: 230V, 50Hz. Abmessungen: 112 x 66 x 12mm (Platine), 132 x 182 x 45mm (Gehäuse). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgabemodul, Busmodul, Erweitertungsmodul, Funk-Repeater, Funk-Verstärker, Funkweiterleitung, Gefahrenmeldesysteme, LED-Modul, Meldegruppenterminal, Relaismodul, Repeater, SYSTEM-9000, SYSTEM9000, Schnittstellenmodul, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 230,20* | € 276,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 248,26* | € 291,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 255,70* | € 312,46* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 280,60* | € 326,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 329,65* | € 383,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|