| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162355925 Herst.-Nr.: 35592 EAN/GTIN: 4015162355925 |
| |
|
| | |
| Funk-Notrufsender, ermöglicht das Auslösen eines Panikalarms bzw. eines Hilferufs oder das Steuern von Schaltausgängen am System 9000. Um Handgelenk oder Hals tragbar (Trageriemen mitgeliefert). Über die Zentrale kann die Signalisierung an Sirenen, Anzeigen oder Schaltausgängen bzw. über App oder Telefon erfolgen. Eine Aktivierung kann vor der Weiterleitung 5 Sekunden akustisch signalisiert und innerhalb dieser Zeit quittiert werden. Belegt eine Adresse im System. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: Lithiumbatterie CR2032 3V (mitgeliefert). Spritzwassergeschützt (IP 44), Betriebstemperatur: -25 bis +50°C. Größe etwa wie eine Armbanduhr. Abmessungen: 42 x 46 x 15mm. Gewicht: 25g. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 42 Millimeter | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9001NU, 35592, Handmelder für Gefahrenmeldesystem, Druckknopfmelder, Freischaltelement, Fußkontaktmelder, Handfeuermelder, Handtaster, Hausnotruf, Nichtautomatischer Melder für Gefahrenmeldesystem, Notruf-Druckknopfmelder, Notruftaster, Notsender, Nottaster, Paniksender, Rauchtas, SYSTEM-9000, SYSTEM9000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,96* | € 59,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,44* | € 60,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,59* | € 67,22* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,77* | € 71,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 70,32* | € 89,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|