| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162357615 Herst.-Nr.: 35761 EAN/GTIN: 4015162357615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bus-Bedienmodul zur Anbindung externer Geräte, wie Schlüsselschalter oder Fingerprintleser, zur Scharf-/ Unscharfschaltung am Bus des System 9000. Belegt eine Adresse im System. Liefert für externe Geräte eine Spannungsversorgung mit 12V DC, max. 50mA. Schaltsignal wahlweise NO oder NC. Kann in einer UP-Dose oder in der Montagedose 9000BD1 installiert werden. Betriebsspannung über Bus, Ruhestromverbrauch: 5mA, I-calc =5mA, Abmessungen: 16 x 30 x 11mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter 12v, 9000ARM, 35761, Erweiterungsmodul für Gefahrenmeldesysteme, Alarmanlage, Anbindung-Fingerprint, Anbindung-Schlüsselschalter, Ausgabemodul, Busmodul, Erweitertungsmodul, Gefahrenmeldesysteme, LED-Modul, Meld, SYSTEM-9000, SYSTEM9000, Scharfschaltung, externe-Scharfschaltung, externe-Schärfung, externes-Anschlußmodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 51,58* | € 66,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 55,09* | € 71,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 56,20* | € 75,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 62,03* | € 79,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 64,74* | € 82,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|