| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015573067646 Herst.-Nr.: 04.845.1453.0 EAN/GTIN: 4015573067646 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Rastermaß: 5mm, Farbe: weiß, Beschriftet mit: 131-140 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, 9705A/5/10 B 131-140, 9705A510B131140, 04.845.1453.0, Bezeichnungsschilderstreifen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,1987* | € 0,2887* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,2388* | € 0,3488* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,25* | € 0,36* | | | | Lager 3461 | | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,2602* | € 0,384* | | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,27* | € 0,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|