| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015573371422 Herst.-Nr.: 92.258.8004.1 EAN/GTIN: 4015573371422 |
| |
|
| | |
| GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 8,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GST18I5KS-S 25 80SW, GST18I5KSS2580SW, 92.258.8004.1, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, GST18i5, Konfektionierte Leitung, gesis® CLASSIC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,5627* | € 23,9627* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,95* | € 35,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,32* | € 35,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,00* | € 35,591* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,25* | € 36,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|