| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015573760608 Herst.-Nr.: 96.233.1030.1 EAN/GTIN: 4015573760608 |
| |
|
| | |
| RST20i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V mit PE, 20A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, as-i kabel, RST20I3K1BS 25 10SW, RST20I3K1BS2510SW, 96.233.1030.1, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, Konfektionierte Leitung, RST20i3, RST® CLASSIC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,67* | € 12,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,67* | € 13,73* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,0937* | € 14,5045* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,97* | € 15,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,50816* | € 16,24816* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|