| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015609049141 Herst.-Nr.: FW211506SK EAN/GTIN: 4015609049141 |
| |
|
| | |
| WALTHER CEE NEO Stecker Classic mit Schraubtechnik 16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~ mit Farbringcodierung "rot" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und externer Verschraubung mit Zugentlastung Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FW211506SK, CEE-Stecker (IEC 60309), 16A, 5 poles, 5-polig, Classic, IP54, NEO, Plug, Schraubanschluss, Stecker, Walther, screw terminal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,75* | € 6,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,76* | € 6,99* | | | | | 21 Tage | | | 60 | | € 4,95* | ab € 5,92* | € 7,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,09* | € 7,61* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,13* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|