| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015609049356 Herst.-Nr.: FW410506SK EAN/GTIN: 4015609049356 |
| |
|
| | |
| WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade mit Schraubtechnik 16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V ~ mit Farbringcodierung "rot" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 75x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, cee-steckdose ip54, FW410506SK, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), 16A, Anbaudose, NEO, Panel socket, Schraubanschluss, Walther, screw terminal |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,83* | € 13,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,84* | € 13,63* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,93* | € 14,07* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,91* | € 15,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,59* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|