Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Sicherheits-Kabeltrommel 230V mit 3 Schutzk.-Steckdosen und Anschluss über 25m Gummischlauchleitung H07RN-F3G2,5 mit Schutzk.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4015609108053
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100302250303
EAN/GTIN:
     4015609108053
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
WALTHER Sicherheits-Kabeltrommel 230V mit Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff stabiles, verzinktes Fußgestell mit geformten Haltegriff, Feststellbremse und Leitungsführung Gesamtschutzart: IP44 Bemessungsstrom: 16A Leistung bei aufgewickelter Leitung: 1500W Leistung bei abgewickelter Leitung: 3500W Abmessungen: 280 x 190 x 380mm (HxBxT) 285mm Durchmesser Anschluss: 25m Gummischlauchleitung H07RN-F3G2,5 mit Schutzkontaktstecker entspricht BGI608 (DGUV-I 203-006)/K2 (BGI600) "- Gewerbe, Baustelle -" Abgänge: 1 Thermoschutzschalter 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 25 m, sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel walther, 39100302250303, Baustelle, Gewerbe, Sicherheits-Kabeltrommel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,74*
€ 162,84*
€ 5,95*
ab € 133,88*
€ 163,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,10*
€ 164,94*
Frei Haus
ab € 139,16*
€ 169,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,67*
€ 169,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.