Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Kunststoff-Steckdosenkombination mit einem RCD, 3 MCB's, 2 Schutzkontaktsteckdosen, 1 CEE-Abgang 32A und einem elektronischen DS-Zähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Kunststoff-Steckdosenkombination mit einem RCD, 3 MCB's, 2 Schutzkontaktsteckdosen, 1 CEE-Abgang 32A und einem elektronischen DS-Zähler
Artikel-Nr.:
     3461-H4015609139699
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     682119901
EAN/GTIN:
     4015609139699
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 - lichtgrau- Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T Anschluss: 3 Vorprägungen oben und unten M40/M50 1 Klemmsatz K25 10-pol. Abgänge / Absicherungen: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-pol. 40/0,03A 1 CEE-Anbaudose 5x32A mit einem Leitungsschutzschalter (MCB) 3-pol. 32A -C- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit je einem Leitungsschutzschalter (MCB) 1-pol. 16A -C- 1 elektronischer DS-Zähler 4-pol. MID zertifiziert mit Modbus RS485 Schnittstelle Steckdosenkombination nach DIN EN 614 61439: stückgeprüft anschlussfertig vorverdrahtet Bemessungsstrom: 40A RDF=0,8 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, 682119901, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), Baustellenverteiler, Energiepoller, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Strompoller, Unterputzsteckdosenkombination, Unterputzverteiler, Vollgummiverteiler, W, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 695,01*
€ 784,91*
€ 5,95*
ab € 696,06*
€ 785,46*
Frei Haus
ab € 703,22*
€ 792,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 687,43*
€ 793,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 713,79*
€ 804,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,38*
€ 944,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,81*
€ 899,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,03*
€ 878,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,00*
€ 854,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,43*
€ 818,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.