| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015899000044 Herst.-Nr.: EE8512-000 EAN/GTIN: 4015899000044 |
| |
|
| | |
| Abzweigmuffe 0,6/1kV für Kabelquerschnitte 4 x 35-150 mm², Abzweig 4 x 10-70 mm² mit Klemmring SRC4-70/150-10/70 und Vergußmasse RAPID 4300B im Doppelkammerbeutel. Muffengehäuse: Polypropylen, schlagfest, transparent, in Schnapptechnik. Längswasserdicht. Universell einsetzbar zum Abzweigen von ungeschirmten Kunststoffkabeln und Kunststoffleitungen (z. B. N mm² (A)YY, NYM). Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser. Schnelle und einfache Montage mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MM-5-43BD170-SRC4, MM543BD170SRC4, EE8512000, EE8512-000, Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur), Abzweiggarnitur, Gießharz-Garnitur, Gießharzabzweigmuffe, Gießharzmuffe, Guro, Kabelmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, TE Connectivity |
| | |
| |