| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4015899969150 Herst.-Nr.: 150810-000 EAN/GTIN: 4015899969150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1281. Zum Einbau in Lichtmaste und Montage im Freien für Mast-Innen-Ø ab 120 mm. Für Türgröße ab 100 x 300 mm. 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 4-poliger Mantel-Klemmstein B6665/4. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Doppelschelle. Abgang: 2x PG 13, 5 1 Stück Stopfbuchse 43151,1 Stück Würgenippel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-1281-2D1-4x35-2PG-C2 (96915), EKM12812D14x352PGC296915, 150810000, 150810-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, EKM, Guro, Kabelübergangskasten, Lichtmastkasten, TE Connectivity, Übergangskasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |