Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Thyristor
>
Triac
>
Artikel
ABB BCM/S8.0.2.1 BAC-Modul, 8 Digitale Ausgänge, 230 V, 0,3 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4016779064446
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDG120066R0011
EAN/GTIN:
4016779064446
Suchbegriffe:
ABB E/A-Modul
ABB-SPS
Triac
abb e/a-modul
Erweiterungsmodul für den BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX mit 8 digitalen Ausgängen. Die digitalen Triac-Ausgänge schalten maximal 0,3 A bei 120/240 V AC. Anschluss der Leitungen über steckbare Federklemmen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
34 Millimeter
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Industriesteuerungen SPS
>
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Weitere Suchbegriffe:
BCM/S8.0.2.1
,
BCMS8.0.2.1
,
2CDG120066R0011
,
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
,
BAC-Modul
,
Zentrale HLK-Steuergeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen