Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4017918045586 Herst.-Nr.: 1803277 EAN/GTIN: 4017918045586 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: MC 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 160 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse, MC 1,5/ 2-G-3,81, MC1,52G3,81, 1803277, Direktsteckverbinder, Grundgehäuse, Grundgehäuse im Raster 3,5 bzw. 3,81 mm, Le, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattengrundgehäuse, MC 1,5/ ... -G- ..., Messerleiste, Platinenstecker, Stecker, Steckverbinder, Stiftstecker |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2873* | € 0,3773* | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,29544* | € 0,38544* | | | | | 11 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,30207* | € 0,39207* | | | | | 21 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3056* | € 0,3956* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,30812* | € 0,39812* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 94,325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|