Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplatten-Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918051068
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1829387
EAN/GTIN:
     4017918051068
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: DFK-MC 1,5/..-GF, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Montage: Direktmontage, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 9,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
160 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, buchsengehäuse 6-polig, DFK-MC 1,5/ 6-GF-3,81, DFKMC1,56GF3,81, 1829387, Leiterplattensteckverbinder, D, Durchführungsgehäuse, Durchführungsgrundgehäuse, Durchführungsstecker, Durchgangsklemme, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Leiterplattenstecker, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Steckerteil
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7583*
€ 3,1883*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7704*
€ 3,2104*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,83343*
€ 3,27343*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,30*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8908*
€ 3,3208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1883*
€ 3,79408
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7583*
€ 3,28238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 159,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0710015
ab € 0,1175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.