Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4017918133986 Herst.-Nr.: 1875483 EAN/GTIN: 4017918133986 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: IMCV 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Stecksystem: MINI COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 160 Volt | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, buchsengehäuse 8-polig, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, IMCV 1,5/ 8-G-3,81, IMCV1,58G3,81, 1875483, Direktsteckverbinder, Leiterplatte, Leiterplattenanschlusstechnik, Messerleiste, Platine, Platinenstecker, Stecker, Stiftstecker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,6222* | € 2,9507* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,67* | € 3,07* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,72996* | € 3,13996* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,76* | € 3,17* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,7846* | € 3,2046* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 147,535* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|