| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4019169186186 Herst.-Nr.: 6AV66187CC013AB0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Programmierschnittstellen, Geeignet für Betriebssystem Windows 7, Runtime-Betriebssystem, sonstige, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem 1000MB, Branchen- u. technologische Erweiterungen integriert, Mehrplatzfähigkeit, Runtime, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 16, Sprachumschaltung möglich, Mit Skriptsprache Visual Basic, Objektbausteinbibliothek integriert, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem 1GHz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeigesoftware, HMI-Software, Projektierungssoftware, Runtimesoftware, SIMATIC, Visualisierungs-Software, Visualisierungssoftware |
| | |
| |