Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE X208PRO, managed Layer 2 Switch, 8x M12, IP65/67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4019169259699
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52080HA102AA6
EAN/GTIN:
     4019169259699
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE X208PRO, managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports, IP65/67, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE X208PRO Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12, IP65/67 für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: PROFINET, außerhalb des SchaltschranksEinsatz außerhalb des Schaltschranks (M12-Anschlusstechnik). Aufbau von Netzen mit hoher Verfügbarkeit oder Remote-Diagnose.Hohe Netzverfügbarkeit durch Aufbau redundanter Ringstrukturen mit schneller Medienredundanz (integrierter Redundanzmanager). Optimale Einbindung in die Prozess- und Systemdiagnose mit PROFINET und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisierten SNMP-Zugang. Zuverlässige Steckverbindungen über robusten, industriegerechten Geräteanschluss in Verbindung mit PROFINET-konformen FastConnect-Steckern sowie Möglichkeit des Gerätetausches mittels des C-PLUGs. Integrierte Projektierung und Diagnose in das Engineering Tool STEP 7 und Diagnose am Gerät über LED. Spritzwassergeschützt durch Schutzart in IP65/67.Managed, Layer 2 kompakt Switch, DC 24 V, 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports elektrisch, PN IO Device, IP65/67.Umfangreiches Zubehör wie z.B. das Wechselmedium C-PLUG, SITOP PSU100C 24 V/0,6 A zur geregelten Stromversorgung, M12 Steckverbinder, M12 Schaltschrankdurchführung und M12 Anschlussbuchsen, ein AC/DC Netzteil und verschiedene Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Breite:
90 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6GK5208-0HA10-2AA6, 6GK52080HA102AA6, Netzwerk Switch, IP 65, IP65, Industrial Ethernet, M12, M12-Schnittstelle, Netzkomponenten, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE X-200, SCALANCE X208, SCALANCE X208PRO, SIMATIC NET, Switch, Switches, aktive Netzkomponenten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 872,45*
€ 902,21*
Frei Haus
ab € 899,57*
€ 929,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,34*
€ 944,32*
Frei Haus
ab € 950,80*
€ 981,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 952,78*
€ 1.010,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,16*
€ 1.202,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,52*
€ 1.169,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,31*
€ 1.160,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,64*
€ 1.150,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,78*
€ 1.133,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.