Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5793-8DJ00-0AA0 IWLAN-Antennen 5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091350576783
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57938DJ000AA0
EAN/GTIN:
     4019169854597
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne siemens
Siemens 6GK5793-8DJ00-0AA0 IWLAN-Antennen 5GHz

ANT793-8DJ IWLAN Antenne vertikal-horizontal polarisiert mit starker Richtwirkung incl. 2x N-female Buchse- 18 dBi- IP67 (-45-+70°C), 5 GHz- Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten- Montage an Wand oder Mast- Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch- Lieferumfang: 1x ANT793-8DJ, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung Antenne ANT793-8DJ Optimal für die Wand- oder Mastmontage geeignet. Gezielte Ausleuchtung von Lager-/Hochregallagertrassen. Kommunikation zwischen Gebäuden über weite Strecken. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points und Clients angeschlossen. Erhöhter Datendurchsatz und höhere Zuverlässigkeit der Funkverbindung durch gezielte Nutzung der Mehrwegeausbreitung. Es können zwei Datenströme gleichzeitig übertragen werden. Hohe passive Verstärkungen und große Reichweiten (Überbrückung großer Entfernungen) durch die Konzentration des Funkfeldes und den geringen Öffnungswinkel. Das Funkfeld bündelt sich zu einem engen Kegel. Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.

  • Gewicht: 700 g
  • Montageart: Wand + Mastmontage
  • Breite: 190 mm
  • Produkt-Art: IWLAN-Antennen
  • Länge (Tiefe): 30.5 mm
  • Kategorie: IWLAN-Antennen
  • Temperaturbereich: -45 °C-+70 °C
  • Antennen-Anschluss: N-Buchse
  • WLAN-Frequenz: 5 GHz
  • Höhe: 190 mm
  • Hersteller-Nr.: 6GK57938DJ000AA0
  • EAN: 4019169854597
  • Schutzart: IP67
  • Impedanz: 50 Ohm

Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, 4019169854597, Siemens, 6GK57938DJ000AA0, 6GK5793-8DJ00-0AA0, SIMATIC NET, SCALANCE W Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,81*
€ 786,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,96*
€ 780,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,15*
€ 770,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,55*
€ 757,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,55*
€ 733,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.