| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090289536683 Herst.-Nr.: 6GK57938DL000AA0 EAN/GTIN: 4019169855938 |
| |
|
| | |
| Siemens 6GK5793-8DL00-0AA0 IWLAN-Antennen 5GHz ANT793-8DL IWLAN Antenne vertikal-horizontal polarisiert mit starker Richtwirkung incl. 2x N-female Buchse- 14 dBi- IP66 (-45-+70°C), 5 GHz- für Bahnanwendungen geeignet- Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten- Montage an Wand oder Mast- Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch- Lieferumfang: 1x ANT793-8DL, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung Antenne ANT793-8DL Optimal für die platzsparende Wand- oder Mastmontage an einer Schienenstrecke und in Tunneln geeignet. Gezielte Ausleuchtung von Lager-/Hochregallagertrassen. Kommunikation zwischen Gebäuden über weite Strecken. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points oder Clients angeschlossen. Erhöhter Datendurchsatz und höhere Zuverlässigkeit der Funkverbindung durch gezielte Nutzung der Mehrwegeausbreitung. Es können zwei Datenströme gleichzeitig übertragen werden. Hohe passive Verstärkungen und große Reichweiten (Überbrückung großer Entfernungen) durch die Konzentration des Funkfeldes und den geringen Öffnungswinkel. Das Funkfeld bündelt sich zu einem engen Kegel. Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung. - Schutzart: IP66
- Impedanz: 50 Ohm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, 4019169855938, Siemens, 6GK57938DL000AA0, 6GK5793-8DL00-0AA0, SIMATIC NET, SCALANCE W Antennen |
| | |
| |