| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4021179251464 Herst.-Nr.: EVT105 EAN/GTIN: 4021179251464 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade / gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC / 300 V DC, M12-Stecker / M12-Kupplung, 3 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei , Kontakte vergoldet , Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PVC orange Dichtung: EPDM, Werkstoff Überwurfmutter: V4A (1.4404) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP67/IP68/IP69K | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung ifm, as-i kabel, VDOGH040VAS0003E04STGH040VAS, EVT105, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 4-Leiter, AC/DC, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Kontakte vergoldet, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Steckverbinder, Verbindungskabel, Verbindungstechnik, gerade / gerade, silikonfrei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,47* | € 40,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,53* | € 40,10* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,53* | € 40,77* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,04* | € 40,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,35* | € 41,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|