Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ABS-Gehäuse Typ CT-522 mit Schnellverschluss, IP65, RAL 7035, Außenmaß: 65 x 50 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein ABS-Gehäuse Typ CT-522 mit Schnellverschluss, IP65, RAL 7035, Außenmaß: 65 x 50 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337001864
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3520000000
EAN/GTIN:
     4024337001864
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Leergehäuse, Schutzart IP65 nach DIN EN 60529. Geringes Gewicht, gute Isolationseigenschaften. Befestigungsnocken zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte usw.). Werkstoff: ABS. Dichtung: EPDM. Deckelschrauben: Schnellverschluss-Prinzip, rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf. Temperaturbereich: -35°C bis +80°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Breite:
50 Millimeter
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweigkasten, Leergehäuse, bernstein leergehäuse, leergehäuse, GEH.CT-522, GEH.CT522, 3520000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,18*
€ 10,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,76*
€ 5,00*
ab € 7,75*
€ 11,04*
€ 5,95*
ab € 8,19*
€ 11,67*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,10*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.