Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Polyestergehäuse Typ CPS-145 mit Deckelschrauben, IP66/IP67, RAL 9005, Außenmaß: 80 x 75 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Polyestergehäuse Typ CPS-145 mit Deckelschrauben, IP66/IP67, RAL 9005, Außenmaß: 80 x 75 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337036712
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5140000050
EAN/GTIN:
     4024337036712
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
bernstein leergehäuse
leergehäuse
Leergehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Hohe Schlag- und Kratzfestigkeit, gute Isolationseigenschaften, geeignet zum Einsatz in rauher Umgebung. Befestigungsstege zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte usw.). Werkstoff: Polyester, glasfaserverstärkt. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Deckelschrauben: rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
75 Millimeter
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: GEH.CPS-145, GEH.CPS145, 5140000050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,42*
€ 43,51*
Lager 3461
411 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,60*
€ 44,48*
€ 5,00*
ab € 34,13*
€ 45,66*
€ 3,90*
ab € 35,25*
€ 46,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,89*
€ 67,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.