Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Sicherheitsschalter Kunststoff (Bauart 2, DIN EN ISO 14119), Schleichsystem mit überlappenden Kontakten, 2 Öffner/1 Schließer, ohne Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-H4024337072369
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6116869252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter be...
mechanischer sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) zur sicheren Positionserkennung von Türen, Hauben und Klappen, Schleichsystem mit überlappenden Kontakten, 2 Öffner/ 1Schließer, Kabeleinführung 1 x M20 x 1,5, Betätigerauszugskraft 10 N, ohne Betätiger. Die 5 möglichen Anfahrtsrichtungen erhöhen die Variabilität. Seine Abmessungen ohne Betätigungskopf entsprechen DIN EN 50047. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SKI-UV15Z, SKIUV15Z, 6116869252, Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Positionsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,80*
€ 32,99*
€ 5,00*
ab € 24,41*
€ 33,76*
Lager 3461
411 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,69*
€ 35,14*
€ 3,90*
ab € 27,61*
€ 38,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,38*
€ 45,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.