Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Positionsschalter Kunststoff, mit Einbauschalter, 1 Öffner/1 Schließer, Schleichsystem, mit M12 Stecker 4-polig A-Codiert, OHNE Betätigungseinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Positionsschalter Kunststoff, mit Einbauschalter, 1 Öffner/1 Schließer, Schleichsystem, mit M12 Stecker 4-polig A-Codiert, OHNE Betätigungseinrichtung
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337102134
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6081000126
EAN/GTIN:
     4024337102134
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Die IN73 sind Normschalter gemäß der DIN EN 50041. Aufgrund ihrer Abmessungen sowie der Kontakt- und Betätigervielfalt können die Schalter in nahezu jeder industriellen Anwendung zur sicheren Positionsüberwachung eingesetzt werden. Durch die metallische Betätigeraufnahme und die ebenfalls aus Metall gefertigte Befestigungsebene ist der Schalter besonders robust und langlebig. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, endlagenschalter bernstein, automatische türöffner, IN73-11 03, IN731103, 6081000126, Einzelpositionsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,24*
€ 29,73*
€ 5,00*
ab € 21,65*
€ 30,15*
Lager 3461
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,11*
€ 31,25*
€ 3,90*
ab € 24,62*
€ 33,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,50*
€ 41,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.