Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Sicherheitsschalter Kunststoff (Bauart 2, DIN EN ISO 14119), Schleichsystem mit überlappenden Kontakten, 2 Öffner/1 Schließer, OHNE Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Sicherheitsschalter Kunststoff (Bauart 2, DIN EN ISO 14119), Schleichsystem mit überlappenden Kontakten, 2 Öffner/1 Schließer, OHNE Betätiger
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337103827
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6016169183
EAN/GTIN:
     4024337103827
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter be...
mechanischer sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) zur sicheren Positionserkennung von Türen, Hauben und Klappen, Schleichsystem mit überlappenden Kontakten, 2 Öffner/1 Schließer, Kabeleinführung 3 x M20 x 1,5, Betätigerauszugskraft 10 N. Der umsteckbare Betätigungskopf mit zwei Betätigungsöffnungen erhöht die Variabilität. Betätiger müssen separat bestellt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SK-UV15Z, SKUV15Z, 6016169183, Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Positionsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,79*
€ 33,03*
€ 5,00*
ab € 24,26*
€ 33,79*
Lager 3461
411 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,70*
€ 35,18*
€ 3,90*
ab € 27,69*
€ 38,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,22*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.