| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4024941948258 Herst.-Nr.: 570451 EAN/GTIN: 4024941948258 |
| |
|
| | |
| UNI - BLOCK, abhängbar, Schutzart: IP44,Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängebügel und Halteknauf, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 140 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm, Bestückung:4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V, Absicherung/Schutzmaßnahme:1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:1 x M25 oben mit VerschraubungZusätzliche Informationen:Anschlußfertig verdrahtet.Aufbaun gem. Zeichnung Z-Nr. Z131089 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, hängeverteiler bals, 570451, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Aufhängewürfel, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Hängeampel, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Verteiler, CEE-Vollgummiverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenwürfel, CEEform-Vollgummiverteiler, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Verteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Hängeampel, Kombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenkombination, Steckdosenwürfel, Vollgummiverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 235,18* | € 276,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 238,15* | € 280,31* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 247,92* | € 288,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 247,39* | € 294,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,68* | € 303,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|