Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Anschlussmodul dig. IOs, TP3 3-Leiter-Anschluss, 8 I/O, Schraub, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4025515153627
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79240CA200BA0
EAN/GTIN:
     4025515153627
Suchbegriffe:
6ES7924-0CA20-0BA0
6ES79240CA200BA0
Initiator/Aktor-Reihenklemme
Anschlussmodul Anschlussklemme
Anschlussmodul TP3 8 Kanaele u. 2x10 Klemmen f. Potenzialeinspeisung Art: Schraubklemme mit LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss f. Ltg. Das Anschlussmodul TP3 für einen 3-Leiter-Anschluss mit 8 Kanälen und Potentialanschluss mit Schraubklemmen und LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7. Dieses wird auf der Hutschiene montiert und ist dank seiner Funktionalität mit Schraubklemmen exakt an die jeweilige Aufgabe angepasst. Dieses Anschlussmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Sensoren und Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-300/1500 verbunden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
50 Volt
Herkunftsland:
Rumänien
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,29*
€ 38,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,28*
€ 39,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,91*
€ 39,67*
€ 3,90*
ab € 30,29*
€ 40,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,89*
€ 40,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.