Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF- System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 165ml mit SF-System (sicheres Füllen)
Artikel-Nr.:
     3461-H4031026628233
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-12113
EAN/GTIN:
     4031026628233
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel. Sichtbare homogene Mischung durch patentierten Farbumschlag von blau nach grün. Sicheres Füllen durch SF-System, exzellentes Fließverhalten, geringe Volumenschwindung. Kalthärtend und sehr hydrophob, daher auch unter Wassereinfluss zu verarbeiten. Hohe Hydrolysebeständigkeit und gute Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen. UV-, alterungs- und witterungsbeständig. Hervoragende Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und atmosphärische Korrosion. Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffkabeln und Leitungen (PVC, PP, PE, VPE wie NYM, N(A)YY und NYCWY). SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden . Halogenfrei. Das RELICON PUR 33 Gießharz wurde für die elektrische Isolation und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen für den Niederspannungsbereich entwickelt. Ebenfalls als mechanischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz auf Mittelspannungskabeln zu verwenden. Anwendung: Im Innen- und Außenbereich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, Resin-33-SF-N-PUR-GN (165), Resin33SFNPURGN165, 43512113, 435-12113, Kabelharz, 2-Komponenten Polyurethan Gießharz, Elektroinstallationsmaterial, Gießharz, Hellermann, HellermannTyton, Isolierharz, Kabelmuffen aus Gießharz, Kaltvergussmasse, RELICON PUR 33, Tyton, Vergussharz, Vergussmasse, Vergussstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
600
€ 5,50*
ab € 20,00*
€ 22,89*
20 Tage
unbekannt
600
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 24,06*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
600
€ 6,99*
ab € 22,71*
€ 25,68*
1
€ 5,46*
ab € 21,61*
€ 27,88*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
1 Stück enthält 165 Milliliter (ab € 0,13764* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 15.408,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.