Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GT23981CF00 Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091204777707
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT23981CF00
EAN/GTIN:
     4034106024598
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne siemens
rfid antenne
Siemens 6GT23981CF00 Antenne

SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 8 M8x 38 mm, IP67, -25 bis +70°C, ohne Anschlussleitung Antenne ANT 8Besonders geeignet für schwierige Einbausituationen mit wenig Platz, z.B. für den Anbau auf Robotern für die Identifizierung von Werkzeugen (Tool-Identifikation).Sehr kleine Bauform im M8-Gehäuse ermöglicht die sehr genaue Positionierung. Die 3 m Antennenanschlussleitung ist schleppkettentauglich und beidseitig steckbar.

  • Typ: 6GT2398-1CF00
  • Herst.-Teilenr.: 6GT23981CF00
  • Gewicht: 10 g
  • Kategorie: Antenne
  • Produkt-Art: Antenne
  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • Hersteller-Nr.: 6GT23981CF00
  • EAN: 4034106024598
  • Durchmesser: 8 mm
  • Ausführung der Steckverbindung: female
  • Befestigungsart: 2 Edelstahlmuttern M8 x 1,0 (im Lieferumfang enthalten)
  • Eignung zur Verwendung für Außengebrauch: ja
  • Eignung zur Verwendung für Innengebrauch: ja
  • Farbe: Silber
  • Leitungslänge der Antennenleitung, Festwert: 3 m
  • Verbindungskabel: nein
  • Schutzart: IP67, Frontseite
  • Umgebungstemperatur während Betrieb, min.: -25 °C
  • Umgebungstemperatur während Betrieb, max.: +70 °C
  • Übertragungsfrequenz: 13.56 MHz
  • Betriebsfrequenz: 13.56 MHz

Weitere Suchbegriffe: N/A, Siemens, 6GT23981CF00, 6GT2398-1CF00, Outdoor-Antenne, Indoor-Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,54*
€ 477,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.