Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Antenne ANT 18 Edelstahl, RF200/RF300, M18x1-40 mm, IP65, 3m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4034106026066
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT23981DA10
EAN/GTIN:
     4034106026066
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne siemens
rfid antenne
SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 18 Edelstahl, -25...+70°C, IP65, Gewinde M18x1,Länge 40 mm, mit schleppkettenfähiger Antennenleitung, beidseitig steckbar PUR, UL 758, Länge 3 m . SIMATIC RFAntenneAntenne ANT 18 Edelstahl, mit Antennenleitung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6GT2398-1DA10, 6GT23981DA10, Wireless Antenne, Antenne ANT 18 Edelstahl, SIMATIC RF, mit Antennenleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,08*
€ 257,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,09*
€ 257,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,53*
€ 265,99*
Frei Haus
ab € 232,25*
€ 267,48*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,52*
€ 280,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,75*
€ 334,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.