Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Einbau-Domekamera zur Unterputzmontage, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Dome-Kamera Gehäuse silber UP FVK4224-0
Einbau-Dome-Kamera Gehäuse silber UP FVK4224-0
Artikel-Nr.:
     3461-H4035138041652
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     FVK4224-0
EAN/GTIN:
     4035138041652
Suchbegriffe:
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Dome-Kamera zur Unterputzmontage FVK4224-0, Artikelnummer: FVK4224-0, Produktmerkmale, Grundmerkmale, Geräteart: Videokamera, Kommunikationstechnologie: TCS:BUS, Montageform: Unterputzmontage. Die Domekamera passt nicht, in eine Unterputz- o. Hohlwanddose!, Video, Kamerabauform: Einbau-Domekamera color UP, Schwenk- und Neigebereich (°): 3-Achsen-Schwenkrahmen , zur einfachen Ausrichtung, Auto Electronic Shutter (AES), Elektronische Verschlusszeit automatisch (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), Tag/Nachtumschaltung, Technische Daten, GEHÄUSE: vandalismus-geschütztes Metallgehäuse, Abmessungen HxBxT (mm): Ø 98 mm x 65 mm, Einbau-Ø 71 mm, Material / Farbe: Aluminium, Kuppelglas PC, zulässige Umgebungstemperatur (°C):-10 °C bis 50 °C, Schutzart: IP66, Anzahl integrierbarer Module:    existiert bereits, Versorgungsspannung: 12 V DC über FVW2000-0600, Stromaufnahme, maximal (mA): I(Pmax) = 63 mA mit FVW2000, Auflösung (TVL): 700 H TVL Color, Auflösung, maximal (Pixel x Pixel): PAL: 1020 H x 596 V Pixel, Bildsensor: 8,5 mm ( 1/3 ") SONY SUPER HAD II CCD, diagonaler Erfassungswinkel (°): 83° horizontal, Lichtempfindlichkeit (lux): 0,005 lx, Objektiv: 3,6 mm, Lieferumfang, Koax-Anschlusskabel: BNC / 75 Ohm / 1 m, Videozweidrahtsender: FVW2000-0600 + Versorgungskabel 2m, Hinweis, Achtung. Die Kamera darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung , ausgesetzt oder auf diese ausgerichtet werden - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Montageart:
Einbau
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, smarthome kamera, überwachungskamera outdoor, FVK4224-0, FVK42240, Externe Kamera für Türkommunikation, Kamera
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 410,16*
€ 473,02*
Frei Haus
ab € 424,91*
€ 487,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 426,27*
€ 490,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 426,03*
€ 491,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,38*
€ 534,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,85*
€ 636,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,23*
€ 622,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,15*
€ 607,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,84*
€ 596,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,39*
€ 579,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.