| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4042368014462 Herst.-Nr.: CF6243-005 EAN/GTIN: 4042368014462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Freiluft-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Länge: 490 mm. Leiterquerschnitt: 185-400 mm². Incl. Schraubkabelschuh, Bohrung Durchmesser: 17 mm. 3 Schirme. (1 Satz = 3 Stück). Raychem. Für Freiluftanwendungen sind längsdichte Kabelschuhe zu verwenden. Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Geprüft nach CENELEC HD 629 S1: 1986 (VDE 0278 Teil 629-1) geprüft und erfüllt somit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften, wie z. B. VDE, BS, IEC. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tyco electronics schraubkabelschuh, OXSU-F5141-ML-6-17, OXSUF5141ML617, CF6243005, CF6243-005, Endverschluss, Freiluftendverschluss, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Raychem, TE Connectivity, Warmschrumpfendverschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |