| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4042368053898 Herst.-Nr.: BM0467-000 EAN/GTIN: 4042368053898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innenraum-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel in Silikon-Aufschiebetechnik. Incl. Schraubkabelschuh M12. Uo/U (Um) 6/10 (12) kV. Leiterquerschnitt: 95-240(300) mm². Für Al-Massivleiter mit einem Querschnitt von 300 mm² geeignet. Länge 220 mm. Durchmesser über Leiterisolation: 13,7-20,8 mm. Wasserabweisend. Selbstverlöschend. Temperaturbeständiges Silikon (-55°C bis +180°C). Raychem. Zum Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC- und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z.B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Entsprechend CENELEC HD629.1.S2: 2006 und IEC 60502-4 ausführlich getestet. Enthält Endverschlusskörper, Dichtungsbänder, Montage-Schutzbeutel aus Polyethylen, Silikonfett, Bindedraht und die Montageanleitung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kaltschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tyco electronics schraubkabelschuh, MVTI-3131-ML-4-13-DE30, MVTI3131ML413DE30, BM0467000, BM0467-000, Endverschluss, Aufschiebeendverschluss, Innenraumendverschluss, Kabelendverschluss, Kaltschrumpfendverschluss, Mittelspannungsendverschluss, Raychem, TE Connectivity |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |