| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042368377291 Herst.-Nr.: F75945-000 EAN/GTIN: 4042368377291 |
| |
|
| | |
| Abzweigmuffe 0,6/1kV für Kabelquerschnitte 4 x 35-150 mm², Abzweig 4 x 10-70 mm² ohne Verbinder. Mit Vergußmasse RAPID 3010 im Doppelkammerbeutel. Muffengehäuse: Polypropylen, schlagfest, transparent, in Schnapptechnik. Längswasserdicht. Universell einsetzbar zum Abzweigen von ungeschirmten Kunststoffkabeln und Kunststoffleitungen (z. B. N mm² (A)YY, NYM). Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser. Schnelle und einfache Montage mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MM-5-3D170, MM53D170, F75945000, F75945-000, Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur), Abzweiggarnitur, Gießharz-Garnitur, Gießharzabzweigmuffe, Gießharzmuffe, Guro, Kabelmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, TE Connectivity |
| | |
| |