| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4042368487099 Herst.-Nr.: 219483-000 EAN/GTIN: 4042368487099 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reparaturmanschette für metallummantelte und kunststoffummantelte Leitungen. Warmschrumpf. 0,6/1kV. Raychem. Anwendungsbereich Durchmesser 22 - 68 mm. Längsgeteilt. Universell einsetzbar zur schnellen und dauerhaft sicheren Reparatur beschädigter Kabel-Außenmäntel. Zur wasserdichten und isolierenden Wiederherstellung des Metall- oder Kunststoffmantels von Kabeln. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin Manschette, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Dauerbetriebstemperaturbereich -40°C bis +90° C. Erfüllt die Anforderungen für Kabelmantelprüfungen gemäß VDE 0298 Teil 1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Schrumpfmanschette | Herkunftsland: | Belgien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CRSM-84/20-1500/239(S1), CRSM84201500239S1, 219483000, 219483-000, Gel-Reparaturmanschette, Kabelreperaturmanschette, Manschette, Raychem, Reparatur-Manschette, Reparaturband, Reperaturmanschette, Schrumpf-Manschette, Schrumpfmanschette, TE Connectivity, Warmschrumpf-Manschette, Warmschrumpfmanschette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |