Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Endverschluss
>
Artikel
Tyco Electronics Raychem Freiluft-Endverschluss 30kV für 1L-Kunststoffkabel 120-185 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4042368871201
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
553365-005
EAN/GTIN:
4042368871201
Suchbegriffe:
EPKT-36D1XO
EPKT36D1XO
553365005
553365-005
Freiluft-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Uo/U (Um) 18/30 (36) kV. Leiterquerschnitt: 120-185 mm². Länge: 560 mm. 4 Schirme. (1 Satz = 3 Stück). Raychem. Für Freiluftanwendungen sind längsdichte Kabelschuhe zu verwenden. Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y. Geprüft nach CENELEC HD 629 S1: 1986 (VDE 0278 Teil 629-1) geprüft und erfüllt somit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften, wie z. B. VDE, BS, IEC. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Endverschluss
Weitere Suchbegriffe:
Endverschluss
,
Kabelendgarnitur
,
Kabelendverschluss
,
Mittelspannungsendverschluss
,
Raychem
,
TE Connectivity
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,88*
€ 1.041,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,81*
€ 994,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,54*
€ 949,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,13*
€ 922,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,51*
€ 905,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen