| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042368927908 Herst.-Nr.: CR8438-018 EAN/GTIN: 4042368927908 |
| |
|
| | |
| Innenraum-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Uo/U (Um) 18/30 (36) kV. Länge: 500 mm. Leiterquerschnitt: 150-240 mm². Incl. Schraubkabelschuh, Bohrung Durchmesser: 13 mm. (1 Satz = 3 Stück). Raychem. Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Geprüft nach CENELEC HD 629 S1: 1986 (VDE 0278 Teil 629-1) geprüft und erfüllt somit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften, wie z. B. VDE, BS, IEC. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IXSU-F6141-ML-4-13, IXSUF6141ML413, CR8438018, CR8438-018, Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Raychem, TE Connectivity, Warmschrumpfendverschluss |
| | |
| |