Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Wippe für Rollladenschalter und -taster, schwarz matt, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Merten
Merten
Artikel-Nr.:
     3461-H4042811232108
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3855-0403
EAN/GTIN:
     4042811232108
Suchbegriffe:
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Die Merten System M Wippe MEG3855-0403 ist für mechanische 2fach-Rolladen -Schalter und Tastereinsätze mit Pfeilmarkierung in der Farbe schwarz matt. Die Wippe hat Federn zur einfachen Befestigung an den Einsätzen. Die Abdeckung wird aus recyceltem Material hergestellt, das zu 50% aus Ocean Plastik (ehemaligen Fischernetzen) und aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einem matten Finish durch die Lackierung. Die Wippe ist für den IP20-Einsatz bei Unter- oder Aufputzmontage entwickelt worden. Die Wippe hat eine Markierung mit Pfeilen für den Einsatz als Jalousie/Rollo. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der Umweltinitiative von Schneider Electric. Zu komplettieren mit Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000. Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000. Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wippe, merten jalousie wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, MEG3855-0403, MEG38550403, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckung für Taster, Abdeckungen für Rolladenschalter, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienungselement, Nachhaltigkeit, green products, grüne Produkte, nachhaltig, sustainability
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 9,51*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,31*
€ 10,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,46*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,30*
€ 10,60*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 7,67*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.