| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042811232115 Herst.-Nr.: MEG4010-3603 EAN/GTIN: 4042811232115 |
| |
|
| | |
| Merten M-Pure Rahmen 1fach MEG4010-0403 Farbe schwarz matt. Der Rahmen wird aus recyceltem Material hergestellt, das zu 50% aus Ocean Plastic Material (ehemaligen Fischernetzen) und aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einem matten Finish durch die Lackierung. Der Rahmen ist für den IP20-Einsatz in Unterputzinstallationen entwickelt worden. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der grünen Initiative von Schneider Electric. Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, MEG4010-3603, MEG40103603, Abdeckplatte, Dekorabdeckendplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Fünffachrahmen, Kombination, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, green products, grüne Produkte, m-pure, nachhaltig, ocean plastic material, recycled material, schwarz matt, schwarz matt Rahmen, sustainability, vierfachrahmen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,75* | € 8,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,84* | € 8,29* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 8,68* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,33* | € 9,11* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 6,43* | € 9,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|