| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042811232160 Herst.-Nr.: MEG4071-0403 EAN/GTIN: 4042811232160 |
| |
|
| | |
| Für System M Leitungsauslass MEG4071-0403 in der Farbe schwarz matt. Die Befestigung erfolgt durch Schrauben. Die Abdeckung ist aus recyceltem Material hergestellt, das aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einem matten Finish durch die Lackierung. Das Produkt ist für den IP20-Einsatz bei Unter- oder Aufputzmontage konzipiert. Die im Lieferumfang enthaltene Zugentlastung sorgt für eine ordnungsgemäße Kabelfixierung. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der Umweltinitiative von Schneider Electric. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, MEG4071-0403, MEG40710403, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Anschlussdose, Audio, TAE, USB, green products, grüne Produkte, nachhaltig, sustainability |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 10,81* | € 13,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,23* | € 15,97* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,33* | € 16,10* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,71* | € 16,90* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 20,95* | € 28,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|