| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042811232290 Herst.-Nr.: MEG5762-0403 EAN/GTIN: 4042811232290 |
| |
|
| | |
| Für System M. Thermostatabdeckung MEG5762-0403 für Bimetall-Thermostateinsätze in der Farbe schwarz matt. Die Befestigung erfolgt durch mit einer Schraube. Die Zentralplatte ist aus recyceltem Material hergestellt, das aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einem matten Finish durch die Lackierung. Das Produkt ist für den IP20-Einsatz bei Unter- oder Aufputzmontage entwickelt. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der grünen Initiative von Schneider Electric. Besonders flache Bauform. Zu komplettieren mit Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt 536400/01. Raumtemperaturregler-Einsatz MEG5773-0000. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zentralplatte | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bimetallschalter, Bimetallthermoschalter, Bimetallthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung schwarz, schalterabdeckung, schalterabdeckung schneider, MEG5762-0403, MEG57620403, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme, Abdeckung, Bedienelement, Bedienteil, Bedinfläche, Heizungsregelung, Nachhaltigkeit, System M, green products, grüne Produkte, nachhaltig, sustainability |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 150 | | € 4,95* | ab € 9,52* | € 11,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,14* | € 12,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,51* | € 13,50* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,05* | € 14,59* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 17,96* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|