Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042948830710 Herst.-Nr.: 3VW90110BA44 EAN/GTIN: 4042948830710 |
| |
|
| | |
| Abschließv. OFF-Position, für Bügelschlösser 2 x D=8mm, gegen unbefugtes Einschalten im Bedienpult, Metalausführung Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 (SE) Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A. ( auch 3VA27 - 1600A) Das Zubehör und die Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 sind einfach austauschbar und können jederzeit nachgerüstet werden. Zubehör und Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 zeichnen sich besonders aus durch: 1. Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau 2. RoHS-konform. 3. Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussteile, Bemessungsnennstrommodul, CublicleBus Module, Einschaltmagnet, Erdschlussschutzmodul, Hauptkontakte, Kabelschutz, Kodierungen, Kommunikationsmodul, Lichtbogenkammer, Lichtbogenkammerabdeckung, Meldeschalter, Motorantrieb, Parametriertools, SENTRON, Spannungsauslöser, Testtools, Unterspannungsauslöser, mechanische Verriegelung, Überstromauslöser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,36* | € 75,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 58,58* | € 76,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,16* | € 78,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,42* | € 86,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,66* | € 106,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|